スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)550 注文コード43609004 品番MR3812-550WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品はローラ幅Wなど33種類から選べます 他の種類を見る

MR3812用の替えローラ

ローラ幅W(mm)550 シャフト径(Φmm)11.8 パイプ ローラー耐荷重(kg/本)57 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする