セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43609013
品番
MR3812-600WR
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
MR3812用の替えローラ
ローラ幅W(mm)
600
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ
ローラー耐荷重(kg/本)
57
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300