セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
250
注文コード
43610824
品番
SRA5712-250WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
ローラ幅W
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
SRA5712用替えローラ
ローラ幅W(mm)
250
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ
ローラー耐荷重(kg/本)
97
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4