セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43611576
品番
SRAF5712-100WR
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
SRAF5712用替えローラ
ローラ幅W(mm)
100
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
ローラー耐荷重(kg/本)
160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300