スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LI型)単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)150 注文コード43612093 品番SRA5712 LI-150WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品はローラ幅Wなど22種類から選べます 他の種類を見る

SRA5712用替えローラ

ローラ幅W(mm)150 シャフト径(Φmm)11.8 パイプ(半月片側ピアノ線止) ローラー耐荷重(kg/本)156 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする