セントラルコンベヤー
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
200
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
1200
シャフト径(Φmm)
16.8 パイプ
16.8 パイプ
無し
16.85 丸棒
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43612879
品番
FR7617-200WR
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
FR7617用替えローラ
ローラ幅W(mm)
200
材質(ローラー部)
スチール(黒皮)
シャフト径(Φmm)
16.8 パイプ
ローラ外径×肉厚(mm)
76.3×4.2
ローラー耐荷重(kg/本)
700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300