セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43613195
品番
FR7617-100WD
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
FR7617用替えローラ
ローラ幅W(mm)
100
材質(ローラー部)
スチール(黒皮)
シャフト径(Φmm)
16.85 丸棒
ローラ外径×肉厚(mm)
76.3×4.2
ローラー耐荷重(kg/本)
700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300