セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43613387
品番
MRU3812-200WR
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
MRU3812用替えローラ
ローラ幅W(mm)
200
シャフト径(Φmm)
12 パイプ(SUS304)
材質(ローラー部)
ステンレス 研磨仕上
ローラ外径×肉厚(mm)
38×1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300