ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43613396 品番 MRU3812-250WR
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

MRU3812用替えローラ

ローラ幅W(mm)250 シャフト径(Φmm)12 パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上 ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2 ローラー耐荷重(kg/本)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする