セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43613859
品番
ALR3808-600WR
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ALR3808用替えローラ
ローラ幅W(mm)
600
シャフト径(Φmm)
7.8 パイプ(SS 材メッキ)
ローラー耐荷重(kg/本)
12
材質(ローラー部)
アルミアルマイト加工
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300