樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43614026 品番 JRA3808-350WR
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

JRA3808用替えローラ

ローラ幅W(mm)350 シャフト径(Φmm)7.8 パイプ(SS 材メッキ) ローラー耐荷重(kg/本)7 材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色) ローラ外径×肉厚(mm)38×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする