セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
樹脂ローラ・軽荷重用・シャワコンシリーズ(JRU5012型)単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
450
注文コード
43614446
品番
JRU5012-450WR
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ローラ幅W
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
JRU5012用替えローラ
ローラ幅W(mm)
450
シャフト径(Φmm)
12 パイプ(SUS304)
材質(ローラー部)
ABS 樹脂(黒色)
ローラ外径×肉厚(mm)
50×3.5
ローラー耐荷重(kg/本)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300