M1 HELMET & VISOR CLEAN

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250mL×12本) 注文コード 43617544 品番 16409011
参考基準価格(税別)¥19,560 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

M1 HELMET & VISOR CLEAN(M1ヘルメット&バイザー・クリーン)は、
ヘルメットに付着する油汚れや泥汚れを効果的に洗浄するだけでなく、
防虫効果もそなわったヘルメット外装およびバイザー専用の洗浄剤です。
中性のため、素材を傷めず、あらゆるタイプのヘルメットとバイザーに使用可能です。

用途ヘルメット外装&バイザー用洗浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378813
2021-08-14
用途:
ツーリング後のヘルメットに
その他業種

ツーリング後のヘルメット外装とシールドの保護&クリーニングに使っています。
使い勝手は特に言うこともなく良好だと思いますが、とても高級感がある匂いなので、使っていて満足感が高いです。
拭き上げた後のヘルメットを見てつい笑顔になってしまいます。

対象商品:
31378813
2019-09-17
用途:
ツーリング後のヘルメットの清掃
その他業種

初めて使ってみましたが、とても良いです。ヘルメットに当たって潰れた虫の屍骸にスプレー
して少し待ち、拭けば綺麗に取れます。中性なので、ミラーシールドにも安心して使えます。
買って正解です。無くなったらリピします。

2019-11-06
用途:
ヘルメットの清掃
サービス業

ヘルメットにスプレーして暫く待って拭くと虫の潰れた跡など綺麗になりとても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする