M2 HELMET INTERIOR CLEAN

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250mL×12本) 注文コード 43617553 品番 16409611
参考基準価格(税別)¥20,520 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

M2 HELMET INTERIOR CLEAN(M2ヘルメット・インテリア・クリーン)は、
特殊製法によりヘルメット内部の気になる臭いを素早く中和し、殺菌効果ももたらすヘルメット内装用洗浄剤です。
皮膚科医師によるテストでも肌への影響が無いことが確認されており、安全に、あらゆるタイプのヘルメットに使用可能です。

用途ヘルメット内側用洗浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378822
2020-10-13
用途:
職場での共用単車備え付けヘルメットの消臭
その他業種

複数人で使用している共用ヘルメットである為、夏場での汗等臭い対策に提供したら皆から高評価であった。
しつこくなくさわやかな香りで、人体や内装材に影響が出ない事は必須項目である。

対象商品:
31378822
2020-05-18
用途:
ヘルメットの清掃
その他業種

優れものです。説明書道理20p程離して一吹きした後、乾いたタオルで拭くだけで、次の日は
汗の臭いも無く、内装もサッラとして被った感じがとても良いです。これから夏場は必需品
です。無くなる前にリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする