アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
43620805
品番
M24×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
3
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
60
寸法K(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36
寸法ds(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目