※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43620814
品番
M3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
アンブラコ高級合金鋼
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
強度区分
12.9
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目