※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×35 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 43621076 M10×35 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 43621076

六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43621076 品番 M10×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ねじの呼びM10 材質アンブラコ高級合金鋼 長さ(mm)35 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)8 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)32 寸法K(mm)10 寸法da(mm)11.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 強度区分12.9 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする