大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
長さ(mm)
80
注文コード
43621207
品番
M20×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
52
寸法K(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目