大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全324種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43622512
品番
M14×90
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
90
材質
鉄
ねじピッチ
2
色
黒
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目