大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全324種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
43622634
品番
M16×95
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
95
材質
鉄
ねじピッチ
2
色
黒
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
44
寸法K(mm)
16
寸法da(mm)
17.7
寸法v(mm)
1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目