大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43623894
品番
M16×140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
140
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
16
寸法v(mm)
1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目