大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43624987
品番
M24×100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
3
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
24
寸法v(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36
ねじの呼び
M24
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。