大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43627857
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目