アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43628033
品番
#4-40×1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#4
材質
鉄
長さ(inch)
1/2
山数
40
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
1.295
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
2.844
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.648
寸法ds(mm)
2.844
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)