アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43628374
品番
7/16-14×1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
長さ(inch)
1-3/4
山数
14
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
5.41
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
11.125
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
11.112
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)