アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43628462
品番
1/2-13×2"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
2-1/2
山数
13
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
6.223
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
19.05
寸法ds(mm)
12.7
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)