アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43628715
品番
3/4-10×6"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/4
材質
鉄
長さ(inch)
6
山数
10
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
9.398
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
19.05
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
28.575
寸法ds(mm)
19.05
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)