大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43629266
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
寸法a(mm)
1.4
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
生地
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.2
寸法da(mm)
4.7
寸法w(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.6
ねじ山種類
メートル並目