※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43629783
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
2
寸法t(mm)
2.08
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法da(mm)
6.8
寸法w(mm)
0.74
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目