※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43629801
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
寸法a(mm)
2.5
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
5.723
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法da(mm)
9.2
寸法w(mm)
1.05
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目