※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43629862
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
3
寸法t(mm)
3.12
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
6.863
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
5.5
寸法da(mm)
11.2
寸法w(mm)
1.45
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目