曜日別特売
裸イワシ バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629960

裸イワシ バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629960
裸イワシ バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629960
裸イワシ バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629960
裸イワシ バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629960
裸イワシ バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629960
裸イワシ バウンスッテNEO SL-283 SLASH 43629960

バウンスッテNEO SL-283

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個裸イワシ注文コード43629960品番裸イワシ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

柔らか触感とナチュラルフォール&デカ針で逃がさない!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新触感のイカメタル。
こだわったのは、触感とフォール。
イカメタルの中でもその触感に注目し、いち早く製品化したバウンスッテ。
その柔らかさをさらにブラッシュアップ。
ぷにぷに感をさらにアップしたバウンスッテNEOは、フォールもさらにナチュラルなフォールになりジグのような早目の「ストンッ」という感じではなく、「スーッ」という感じのフォールでスッテに興味を持った剣先イカを散らさないイメージで設計。
また即掛け対応のデカ針も魅力!スレ始めてナーバスになりつつあるケンサキイカ、いまいち抱き渋りの時などは効果的。
しして存在感のあるボディーは、ケンサキイカの捕食本能にスイッチを入れ好奇心を煽ります。

用途
<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。
<日本素材のカンナフック>上針と下針の線径を変えた激刺さり仕様。
デカ針仕様でガッチリフッキング。
材質寸法(mm)126裸イワシ質量(g)113タイプフック付き号数30号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする