※使用例(ホイールは付いていません)

ダイナミックグリップスポーツタイヤ PILOT SPORT 4 S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ255/30ZR22 95Y XL 注文コード43630205 品番710720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど52種類から選べます 他の種類を見る

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

タイヤサイズ255/30ZR22 95Y XL 本数1本 タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)22 偏平率(%)30 適合ボディタイプステーションワゴン、スポーツ、セダン サイズ255/30ZR22 95Y XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする