HGL CODE DELTA コードデルタ SLASH 43630416

HGL CODE DELTA コードデルタ SLASH 43630416
HGL CODE DELTA コードデルタ SLASH 43630416
HGL CODE DELTA コードデルタ SLASH 43630416
HGL CODE DELTA コードデルタ SLASH 43630416

CODE DELTA コードデルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43630416品番HGL
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

淡水・海水問わず「使える」SLASHのNEWスタンダードReel!ギア比は、スーパーハイギア8.1:1とハイギア7.3:1を採用し、淡水・海水両方使用用途を持たせ、軽量化と遠心ブレーキシステムのキャストフィールを高めたSLASH次世代ベイトリール。
ギア比を2種類採用する事で、使用用途がさらに拡張し、よりアクティブなスタイルが可能に。

用途
<ドラグサウンドシステム&キャスコン>DELTAモデルから搭載された、ドラグサウンドシステム。
ドラグの音での高揚感はもとより、サウンド音でターゲットのおよそのサイズも分かる。
キャスコンにもクリック音を入れ、繊細な調整も可能。
<フレーム・サイドカバー>メインフレームは強化カーボンフレーム仕様。
大幅な軽量化に貢献。
サイドカバーもカーボン素材仕様。
<ベアリング>ステンレス製防錆ベアリング仕様5+1
仕様Line-Wt(PE):PE1.5号-200m径(Φmm)スプール:34ベアリング5+1ハンドル100mmカーボンクランクハンドルハンドル形状左ハンドル自重(g)158、スプール:約14ギア比7.3:1巻取長さ(cm)ハンドル1回転最大:78最大ドラグ(kg)8
注意
画像はHGRです、ハンドルは逆になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする