六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174)(SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43630553 品番 M10×45
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)45 ねじピッチ1.5 寸法a(mm)3 寸法t(mm)3.12 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 表面処理クロメート 寸法e(mm)6.863 頭部形状ボタン 寸法K(mm)5.5 寸法da(mm)11.2 寸法w(mm)1.45 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)17.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする