大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174)(SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43630596
品番
M16×45
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
4
寸法t(mm)
5.2
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
11.429
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
8.8
寸法da(mm)
18.2
寸法w(mm)
2.25
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
28
ねじ山種類
メートル並目