曜日別特売
703970 ダイナミックグリップスポーツタイヤ PILOT SPORT 4 S MICHELIN(ミシュラン) 43630643

※使用例(ホイールは付いていません)

ダイナミックグリップスポーツタイヤ PILOT SPORT 4 S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)275
偏平率(%)35
タイヤサイズ275/35ZR19 (100Y)XL
内容量1本注文コード43630643品番703970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

タイヤサイズ275/35ZR19 (100Y)XL本数1本タイヤ幅(mm)275リム径(inch)19偏平率(%)35適合ボディタイプステーションワゴン、スポーツ、セダンサイズ275/35ZR19 (100Y)XL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする