※使用例(ホイールは付いていません)

アクティブコンフォートタイヤ PRIMACY 3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43632445 品番 704640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

タイヤサイズ245/40R19 98Y XL ZPMOE 本数1本 タイヤ幅(mm)245 リム径(inch)19 偏平率(%)40 適合ボディタイプステーションワゴン、スポーツ、セダン、ミニバン サイズ245/40R19 98Y XL ZPMOE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする