※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の 両袖机
GSD 両袖机2段左袖/3段右袖 W1400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43632525
品番
GSD-W147-2L3RNA
参考基準価格(税別)
¥153,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。
色
(天板)ナチュラル、(本体)ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
70
材質
天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン/本体:スチール粉体塗装/取手:ABS樹脂
寸法(mm)
1400×700×700
耐荷重(kg/段)
天板:約60
最大耐荷重(kg)
天板:約60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません