井上金庫販売
井上金庫販売の 収納家具
井上金庫販売の 本棚・ラック
RATイージーラック 基本set
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43633898
品番
RAT-1200NA
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります
本体はスチールです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
寸法(mm)
800×400×1200
材質
本体:スチール
耐荷重(kg/段)
40(NAの木製棚板)
塗装
粉体塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません