キノンドーフロアブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 43639034 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,743 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

農作物の汚れが少なく、目立ちません。
ミクロの粒子で効力アップ。水によくなじみ散布液の調製が楽な薬剤です。
液ギレ(ボトル内)がよく、内容量がすぐによくわかります。

成分(その他)水、界面活性剤 等 65.0% 種類有機銅水和剤 有効期限(年)4年 有効成分有機銅[8-ヒドロキシキノリン銅](PRTR・1種) 35.0% 性状暗黄色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)17831 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573295
2020-06-09
用途:
赤斑葉枯病の松に水溶液を散布
サービス業

一般にはあまり使用しない薬剤なので、重宝しました。
その他、多種の薬剤の販売を期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする