三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 農薬
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 殺菌剤
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 業務用殺菌剤
ハーモメイト水溶剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500g)
注文コード
43639077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
有効成分は炭酸水素ナトリウム(重曹)で古くから食品や医薬品等に利用されており、安全性の高い成分です。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産に使用することができます。
適合病害虫
灰色かび病、うどんこ病、さび病
有効期限(年)
4
有効成分
炭酸水素ナトリウム80.0%、界面活性剤、増粘剤等20.0%
適合作物
野菜類、ばら、ホップ
農林水産省登録第(号)
18788
毒劇区分
普通物