オンコル粒剤5

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード43639174 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

植物全体に速やかに浸透移行するので、生長の盛んな部分を含め植物全体を害虫から守ります。
残効が長く、水稲の育苗箱散布でイネミズゾウムシに対する効果は40〜50日間期待できます。また野菜類のコナガやミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマに対しても定植直前の処理で、20〜25日間効果が期待できます。
広い殺虫スペクトルをもち、広範囲の害虫に有効です。
安定した殺虫力をもち、抵抗性害虫に対しても効果が期待できます。

毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)16575 有効成分ベンフラカルブ 5.0% 性状青緑色細粒 適合病害虫イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネヒメハモグリバエ、イネハモグリバエ、ツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカ、セジロウンカ、イネシンガレセンチュウ、ミナミキイロアザミウマ、アオムシ、モモアカアブラムシ、アブラムシ類、コガネムシ類幼虫、ハリガネムシ類、メイチュウ類、カンシャコバネナガカメムシ、アザミウマ類、ミナミキイロアザミウマ、コナガ、アザミウマ類、ナシミドリオオアブラムシ、ワタアブラムシ 適合作物稲(箱育苗)、ピーマン、とうがらし類、ひろしまな、メキャベツ、非結球メキャベツ、らっかせい、さといも、さとうきび、モロヘイヤ、花き類・観葉植物、きく、つつじ類、ストック、たばこ、しゃりんばい、むくげ 有効期限(年)4 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43639174
2022-05-31
用途:
センチュウの駆除に使用。
その他業種

芋コガネムシ幼虫及びハリガネムシの駆除に使用します。

対象商品:
43639174
2021-04-26
用途:
菜園の防虫対策
農・林・水産業

顆粒なので、株元や土壌混和が容易にできる。平成27年7月8日以降は登録変更(使える作物の変更)されている。そのため、以前に比べて使える作物の種類は減っているが、使える作物には極めて防虫の有効性が高い。適用表を事前に確認した上での購入をおすすめする。

2人が参考にしています
対象商品:
48630435
2020-04-30
用途:
水稲苗箱に移植前に、使用しています。
その他業種

いつも使用して、稲苗が綺麗です。
これからも、利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする