アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(UNC)(ボタンキャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
1/2
注文コード
43639267
品番
1/2-13×1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/4
山数
13
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
4.445
寸法S(mm)
5/16
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
6.731
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
22.225
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)