アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(UNF)(ボタンキャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43639321
品番
#10-32×1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#10
材質
鉄
長さ(inch)
1/4
山数
32
寸法d(mm)
4.826
寸法t(mm)
1.778
寸法S(mm)
1/8
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.565
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.169
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)