オキシラン水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 43639357 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

有機銅とキャプタンで優れた保護効果。
糸状菌と細菌性病害など広範囲な病害に有効。
銅は耐性菌の出現リスクが低い。

適合病害虫黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病、せん孔病、斑点病、茎枯病(ふさすぐり)、黒斑病、褐色斑点病、黒斑細菌病、縮葉病、つる枯病、斑点細菌病、べと病、葉かび病、疫病、腐敗病、軟腐病、葉腐病(ブラウンパッチ)、赤焼病 用途果樹・野菜の各種病害防除に。 有効成分キャプタン20.0%、8-ヒドロキシキノリン銅30.0% 適合作物りんご、おうとう、ベリー類(ブルーベリーを除く)、ブルーベリー、なし、もも、すいか、メロン、きゅうり、トマト、レタス、はくさい、ねぎ、芝 農林水産省登録第(号)21247 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777068
2021-07-15
用途:
梨の防除
その他業種

梨の防除に使っています。
他の店より安く購入できて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする