オマイト水和剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード43639375 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハダニ類の成・幼若虫に対して接触的に作用し、高い防除効果が期待できます。
低温期にも比較的安定した効果を示します。
他の薬剤が効きにくくなったハダニ類にも有効です。
選択性があり、天敵・有用昆虫類にはほとんど影響を与えません。

使用方法散布 有効成分BPPS30.0% 適合作物りんご、みかん、かんきつ、小粒種ぶどう、大粒種ぶどう、もも、おうとう 農林水産省登録第(号)8202 適合病害虫ハダニ類、ミカンサビダニ、カンザワハダニ、うどんこ病 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする