サイアノックス水和剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード43639436 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広範囲の害虫を効率的に防除!

農林水産省登録第(号)12090 毒劇区分普通物 有効成分CYAP40.0% 適合作物りんご、もも、ネクタリン、なし(無袋栽培)、なし(有袋栽培)、かき、すもも、ぶどう、おうとう、みかん、マルメロ、ブルーベリー 適合病害虫アブラムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、ハマキムシ類、モモハモグリガ、カイガラムシ類、フジコナカイガラムシ、ブドウスカシバ、フタテンヒメヨコバイ、ケムシ類、コナカイガラムシ類、ドクガ、マイマイガ 希釈倍率1000倍 使用液200〜700L/10a 使用方法散布 剤形水和剤 用途カイガラムシ・シンクイムシ・アブラムシ等の防除に!
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする