ダコレート水和剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 43639497 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

育苗箱のイネ苗を幅広い病原菌から守る!
TPN(ダコニール)+ベノミル(ベンレート) 2成分でしっかり防除

適合病害虫いもち病(苗いもち)、苗立枯病(リゾープス菌、トリコデルマ菌、フザリウム菌) 有効成分TPN50.0%、ベルミノ20.0% 適合作物稲(箱育苗) 農林水産省登録第(号)21818 毒劇区分普通物
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする