大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M16
注文コード
43639583
品番
M16×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
5.3
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.7
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
7.5
寸法Z1(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目